サン電子
サン電子の テレビ受信用機器
サン電子の 混合器・分波器
サン電子の 混合器
BL型UHF/VHF・FM混合(分波)器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22877557
品番
MA-UV-7C(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FM・VHF及びUHFの混合(分波)器です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)(MA-UV-7C)
付属品
5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)
仕様
屋外用
種別
共同受信用
質量(g)
410
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
44×50×19
周波数帯域(MHz)
76〜222、470〜770
電圧定在波比
(76〜222)1.5、(470〜770)1.8
インピーダンス(Ω)
75(F形)
通過帯域損失(dB以下)
(76〜222)1.0、(470〜770)1.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(76〜222)25、(470〜770)25