地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22877688 品番 MX-201T
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

用途屋外用 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本) 種別共同受信用 質量(g)410 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67 使用地区関東地区用 適合マスト径(Φmm)30.2〜60.5 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 端子間結合損失(dB)(13〜24ch)30、(25〜28ch)10、(30〜33ch)10、(34〜62ch)30以上 使用チャンネル(ch)13〜24、25〜28、30〜33、34〜62 通過帯域損失(dB以下)(13〜24ch)2.5、(25〜28ch)6.0、(30〜33ch)6.0、(34〜62ch)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする