用途屋外用
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)
種別共同受信用
質量(g)410
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67
使用地区神戸地区用
適合マスト径(Φmm)30.2〜60.5
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)(13〜15ch)20、(16〜24ch)-、(21〜29ch)-、(30〜35ch)20、(36〜62ch)40以上
使用チャンネル(ch)13〜15、16〜24、21〜29、30〜35、36〜62
通過帯域損失(dB以下)(13〜15ch)6.0、(16〜24ch)6.0、(21〜29ch)6.0、(30〜35ch)5.0、(36〜62ch)5.0