地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22877706 品番MX-UU-7
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。
1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

用途屋外用 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本) 種別共同受信用 質量(g)410 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67 適合マスト径(Φmm)30.2〜60.5 電圧定在波比1.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 端子間結合損失(dB)25以上 使用チャンネル(ch)13〜62 通過帯域損失(dB以下)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする