電圧定在波比
【双方向】(10〜55MHz)2.0、(70〜90MHz)2.0、(90〜770MHz)2.0、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.5、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5
【片方向】(10〜55MHz)-、(70〜90MHz)2.0、(90〜770MHz)2.0、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.5、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5
挿入損失(dB)
【双方向】(10〜55MHz)5.0、(70〜90MHz)5.0、(90〜770MHz)6.0、(770〜1489MHz)6.5、(1489〜2150MHz)7.0、(2150〜2681MHz)8.0、(2681〜3224MHz)9.0
【片方向】(10〜55MHz)40以上、(70〜90MHz)7.0、(90〜770MHz)6.5、(770〜1489MHz)6.8、(1489〜2150MHz)8.0、(2150〜2681MHz)9.0、(2681〜3224MHz)10.0
付属品5CF形コネクタ(1個)、保護キャップ(2個)
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
色ホワイト
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×44×36
使用箇所テレビ端子2端子型、全端子電流カット
端子数2(テレビ出力)
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)(10〜55MHz)13、(70〜90MHz)20、(90〜770MHz)20、(770〜1489MHz)18、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15