UHF/UHF混合器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22879167 品番HM-UUFA-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途屋外用 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過 適合地上デジタル、UHF帯 質量(g)180 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47 使用チャンネル(ch)13〜62 通過帯域損失(dB以下)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする