地上デジタル放送用 UHF平面アンテナ屋内外兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22880558 品番SDA-20-1S-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。
付属金具、および付属スタンドを利用することで、ベランダ、マスト、壁面、屋内へ設置できます。
ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2S-K、SDA-20-4S-K)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平 用途屋内外兼用 付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、スタンド金具(1個)、ワッシャー(2個)、滑り止めチューブ(4個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個) 種別ホーム用 質量(kg)1.6(本体のみ)、2.4(金具取付時)、1.7(スタンド設置時) 電源- 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時)、605×223×180(スタンド設置時) 色(本体)セミグロスブラック 適合マスト径(Φmm)マスト:22.0〜48.6、角柱:30.0〜40.0 前後比(dB)10以上 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8〜9.8 総合利得(dB)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする