受信チャンネル(ch)13〜52
偏波垂直
用途屋内外兼用
付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、スタンド金具(1個)、ワッシャー(2個)、滑り止めチューブ(4個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個)
種別ホーム用
質量(kg)1.7(本体のみ)、2.5(金具取付時)、1.8(スタンド設置時)
電源-
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時)、605×223×180(スタンド設置時)
色(本体)セミグロスブラック
適合マスト径(Φmm)マスト:22.0〜48.6、角柱:30.0〜40.0
前後比(dB)10以上
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)6.9〜9.1
総合利得(dB)-