地上デジタル放送用(ローチャンネル)UHFパラスタックアンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22880594 品番SC-14LFG
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。
パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

受信チャンネル(ch)13〜34 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別ホーム用 質量(kg)1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×390×1170 適合地域中電界 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 素子数14 前後比(dB)18〜27 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)11.0〜13.5 インピーダンス(Ω)75(F形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする