受信チャンネル(ch)13〜52
偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
用途屋内外兼用
付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個)
種別ホーム用
質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)
色(本体)アップルグリーン
適合マスト径(Φmm)22〜48.6
前後比(dB)12〜18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)4〜5
総合利得(dB)19〜26