地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22880682 品番 SDA-5-2-IW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ) 用途屋内外兼用 付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個) 種別ホーム用 質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時) 色(本体)アイボリーホワイト 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)12〜18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4〜5 総合利得(dB)19〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする