地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22880725 品番 IDA-7C-LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平 用途屋内用 付属品- 仕様出力プッシュプラグ 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ無し 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 色(本体)ライトグリーン 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)0.5〜2.0 インピーダンス(Ω)75(F形)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする