曜日別特売
IDA-7C-LM 地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 サン電子 22880734

地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)ライトピンク
内容量1個注文コード22880734品番IDA-7C-LM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。

用途屋内用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平付属品-仕様出力プッシュプラグ種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ無し外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90色(本体)ライトピンク電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)0.5~2.0インピーダンス(Ω)75(F形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする