地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ライトグリーン 注文コード22880804 品番IDA-7CB-LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平 用途屋内用 付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 仕様出力プッシュプラグ 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ内蔵 電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 色(本体)ライトグリーン 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)13〜17 インピーダンス(Ω)75(F形)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22880786
2020-01-10
用途:
綺麗に映ります

最近の室内アンテナは良いというので丁度アンテナの来ていない部屋へ設置しました。
設置場所を窓際などの良い位置に置かなければならないのが条件ですが十分綺麗に映ります。
商品の品質も国産らしく良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
22880786
2018-08-10
用途:
室内アンテナ

映らないチャネルもありましたが、概ね満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする