軒下金具/側面金具

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22880883 品番 MSH-10Z
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別ホーム用 材質溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.0 タイプ中間および底用兼用型 適合マスト径(Φmm)22〜32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
壁面にポールの固定
有限会社アスコ通信特機 様

壁からあまり出したくなかったので丁度良いし32φまで入るから良いですね。
取付穴は楕円になっていますが6mmのアンカーは狭くなっている部分には入らなかったです、もう1o程度広くなると入ると思うのですが。

対象商品:
22880865
2021-03-24
用途:
工事用
コスモソリューション 様 (サービス業)

最近はあまりサイドベースを使う機会がないのですが、古い家屋のアンテナ取付で使いました。メッキも悪くなく、標準的なものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
22880865
2019-12-21
用途:
電気配線工事
Technical Adviser 様 (建設業・工事業)

同様な金具が他社にも有るが、安価で有るに係わらず機能的には他社に劣らず満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする