曜日別特売
MSH-400Z 軒下金具/側面金具 サン電子 22880908

軒下金具/側面金具

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合マスト径(Φmm)25~36
質量(kg)2.5
内容量1個注文コード22880908品番MSH-400Z
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)2.5タイプ中間および底用兼用型適合マスト径(Φmm)25~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 壁面にポールの固定
有限会社アスコ通信特機

壁からあまり出したくなかったので丁度良いし32φまで入るから良いですね。
取付穴は楕円になっていますが6mmのアンカーは狭くなっている部分には入らなかったです、もう1㎜程度広くなると入ると思うのですが。

対象商品 : 22880865
2021-03-24
用途: 工事用
コスモソリューションサービス業

最近はあまりサイドベースを使う機会がないのですが、古い家屋のアンテナ取付で使いました。メッキも悪くなく、標準的なものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 22880865
2019-12-21
用途: 電気配線工事
Technical Adviser建設業・工事業

同様な金具が他社にも有るが、安価で有るに係わらず機能的には他社に劣らず満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする