DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の 乾電池式センサーライト
ドアの番人
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22881093
品番
DLB-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)
0.5×2
電球の種類
LED
付属品
コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本
電源
単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×84×230
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
人感センサー
センサー探知範囲
水平約120°、約6m
電池寿命
1日約10回の使用で約半年
設置方式
ネジ取付
点灯時間
約15秒固定