DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の 乾電池式センサーライト
どこでも簡単センサーライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22881154
品番
DLB-NH200(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)
1
電球の種類
LED
付属品
コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本
色
ホワイト
電源
単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×62×108
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲
水平約130°、約6m
電池寿命
1日約5回点灯で約1年間
設置方式
ネジ取付、マグネット、市販バンド対応
点灯時間
約10秒(AUTO)