DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の 乾電池式センサーライト
乾電池式ミニセンサーライト振動感知付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22881328
品番
DLB-M100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)
0.3
電球の種類
LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×27×84
使用電池
単4形乾電池×3本
センサー感知方式
人感センサー
設置方式
ネジ取付、市販バンド対応
点灯時間
約10秒