タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
パーフェクト墨つぼ ボム10m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22881337
品番
PS-SUM10BM
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
定番サイズのボムタイプ墨つぼ
糸の長さ(m)
15
自動巻取糸長さ(m)
10
最大容量(mL)
20
用途
墨汁による墨付け作業
付属品
糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
トラスコ品番
828-8350
外形寸法(mm)
縦225×横84×奥44
本体質量(g)
183
糸の太さ(mm)
0.6
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。