パーフェクト墨つぼ Z

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22881364 品番PS-SUMZ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

メンテナンスしやすい、フルオープン墨つぼ

糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 最大容量(mL)20 用途墨汁による墨付け作業 付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備 トラスコ品番828-8349 外形寸法(mm)縦225×横84×奥44 本体質量(g)179 糸の太さ(mm)0.6
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする