タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
パーフェクト墨つぼ GUN10m Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22881382
品番
PS-SUM10GNZ
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
定番サイズのガンタイプ墨つぼ。
マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい。
ナイロン単糸を芯に入れた新開発編糸「剛糸(つよいと)」を採用耐久性36倍(従来比)を実現。
糸の長さ(m)
15
自動巻取糸長さ(m)
10
最大容量(mL)
15
用途
墨汁による墨付け作業
付属品
糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
トラスコ品番
828-8353
外形寸法(mm)
縦200×横74×奥39
本体寸法(mm)
200
本体質量(g)
170
糸の太さ(mm)
0.6
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。