FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22883394 品番 FX70955R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

ホワイト サイズXL 種別清涼 規格HACCPサポート 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル85 綿15 着丈(cm)71 機能清涼 裄丈(cm)53 インナーネット袖・胴 性別男女共用 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする