サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 食品工業向け
サンエスの トップス 食品工業向け
FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
6L
注文コード
22883428
品番
FX70955R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
色
ホワイト
サイズ
6L
種別
清涼
規格
HACCPサポート
胸囲(cm)
146
混率(%)
ポリエステル85 綿15
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
56
インナーネット
袖・胴
性別
男女共用
袖丈
半袖