シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 墨つぼ
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 タフライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22883972
品番
73289
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
糸の長さ(m)
10
糸の太さ(mm)
Φ0.7
自動巻取糸長さ(m)
8
本体寸法(mm)
175×70×38
用途
各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。
トラスコ品番
835-6560
材質
(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン
色
メタルレッド
質量(g)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
商品説明動画
シンワ測定 ハンディ墨つぼ Jr Plus 自動巻 タフライン メタルレッド
参考になった