曜日別特売
M-342 ループワイヤー吊10 ベルク 22884234

M-342 ループワイヤー吊10 ベルク 22884234
M-342 ループワイヤー吊10 ベルク 22884234

ループワイヤー吊10

(14件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1000仕様別売フック(M-343)を使うことでフックの追加ができます注文コード22884234品番M-342
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10仕様別売フック(M-343)を使うことでフックの追加ができます材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス長さ(mm)1000径(Φmm)(ループ)20アズワン品番64-5263-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22884103
2022-07-25
用途: 壁から写真額を吊るす
株式会社エコローグ建設業・工事業

簡単で非常に使いやすい。位置調整が簡単で一発で決められた。

2が参考にしています
対象商品 : 22884112
2022-02-03
用途: ピクチャーレール新設
教育・研究機関

長さの調節がとてもしやすくて、使い勝手がよいと思います。

対象商品 : 22884128
2021-10-21
用途: 社内ポスター掲示に使用
サービス業

今回ポスターへの重量耐久、見栄え共に問題ございません。
良い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 22884645
2021-04-11
用途: 絵画の展示に使用
合同会社 横平カラーサービス業

簡単に長さ調整が出来てよかった又使いたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 22884103
2020-11-13
用途: 版画、写真のディスプレイに使用
農・林・水産業

強度も十分あり、高さ調整も簡単にでき非常に便利です。

対象商品 : 22884103
2019-12-12
用途: サンプル品の展示用
製造業

想像していたとおりの品物でしたので、満足しています。ただ、フックとワイヤが別々に届いたので少し不安でした。

1が参考にしています
対象商品 : 22884688
2019-11-22
用途: ダクトを吊り上げる為
製造業

家の換気用ダクトを吊り下げるのに使いましたが、ワイヤーを調整する機能があったので、傾斜を付けるのが簡単だったので、便利でした。

対象商品 : 22884103
2020-05-26
用途: 自宅で写真たてを飾るために購入
サービス業

しっかりしたものでした。
スピーディーな対応で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする