LB2-360SHWT 壁掛ホーローホワイトボード LB2 プラス[家具] 22886998 LB2-360SHWT 壁掛ホーローホワイトボード LB2 プラス[家具] 22886998 LB2-360SHWT 壁掛ホーローホワイトボード LB2 プラス[家具] 22886998 LB2-360SHWT 壁掛ホーローホワイトボード LB2 プラス[家具] 22886998

壁掛ホーローホワイトボード LB2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22886998 品番LB2-360SHWT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたニッケルホーロー板面を使用した壁掛ホワイトボード「LB2シリーズ」。
壁掛け金具が内向きについているため、すっきりとしたシルエットでさまざまなオフィス空間にフィットします。
付属の粉受けは取り外すことができます。

表示内容予定表(月) 材質(表面)ホーロー 幅(mm)1800 質量(kg)10 高さ(mm)900 種類壁掛け・罫線あり 付属品中字マーカー(黒、赤)各1本、イレーザー大1個、トレイ 仕様月予定、粉受取り外し可能、マグネット使用可、吊金具取付済(固定、取り外し不可) 材質板面:ホーロー鋼板、フレーム:アルミ押出し材、芯材:段ボール、裏面:カラー鋼板 奥行(mm)65 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1771×871 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※吊金具は固定式です。取外しや設置方向の変更はできません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,980 / 税込 ¥3,278
北海道地方数量1につき ¥2,980 / 税込 ¥3,278
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする