497650553160 パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887244 497650553160 パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887244 497650553160 パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887244 497650553160 パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887244 497650553160 パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887244

パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 22887244 品番 497650553160
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。

乾燥時間(時間)
約2(冬期/約4)(20℃)
塗り重ね間隔/約4以上(冬期/8以上)(20℃)
きいろ 主な用途アスファルト、コンクリート 特性耐摩耗、速乾 油性 or 水性水性 用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 仕様うすめ液/水 成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 タイプ水性つやけし 塗り面積(m2)10cm幅で260〜400m/26〜40(1回塗り) アズワン品番64-1156-22 危険物の類別非危険物
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 ■公道などは個人でライン引き・マークを描くことは禁じられています。 ■新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上経ってから、メーカーの「油性密着シーラー」または「水性カチオンシーラー」を下塗りしてください。 ■塗り替えの時、劣化したコンクリート・モルタル面に塗る場合は付着性向上のため、メーカーの「油性密着シーラー」または「水性カチオンシーラー」を下塗りしてください。(劣化が少ない旧塗膜はシーラーは不要です。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22887226
2021-05-26
用途:
工場内整備

通路を確保するために工場内で使用。少し濃いめの黄色で山吹色って感じです。
臭いもなく扱いやすかった。

対象商品:
22887217
2021-05-17
用途:
駐車場の白線引きに使用予定です。
長谷川 様 (サービス業)

まだ使用していませんが純白で品質も大変良さそうです。

対象商品:
22887217
2020-05-27
用途:
屋外のコンクリート製階段塗装

水性で塗りやすい。この缶から直接ローラーが使えるともっと良いのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
22887217
2019-03-12
用途:
屋外駐車場のライン表示

*原液で使用しましたが、薄めでも十分なようです、すぐに乾き使用できるようになりました。

対象商品:
22887217
2018-06-20
用途:
コインパーキングの車室ラインや番号
日本システムバンク株式会社 様

明るい白色なのできれいです。
すべり止めになるケイ砂入りなので、安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
09600841
2017-05-23
用途:
駐車場の白線塗り直し

初めて開封する時に勢いよく飛び散る危険があるので注意。
全体的に良く塗れます。万一手に付いた場合はぬるま湯かお湯で
こするように洗えば落ちます。
初めての作業でしたが上手く塗れて満足です。
水で薄める必要はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
09600841
2017-08-25
用途:
職場の駐車場のライン引き
社会福祉法人椎の木会 様 (医療・福祉・介護関連業)

品質自体には全く問題ないのですが、缶から容器に移した時に缶が汚れてし舞わないようにベロを付けといてもらえればうれしかった。

対象商品:
09600841
2018-01-12
用途:
駐車場の区画

数回はリピートしてます。モノタロウではコスパ的にこれが一番なので。特に不具合もありません。もう少し価格が何とかなれば良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする