復活洗浄剤 ステンレス用 ステンレス用洗浄剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2L) 注文コード 22887567 品番 17660031020
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

■[ステンレス汚れがカンタンに落ちる!] 研磨剤を用いることなく、ステンレスのさびや汚れを除去します。 ■[ステンレスをリフレッシュ] 素材面をほとんど傷める事がなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。

用途
用途以外には使用しないで下さい。 ■[ステンレスのサビや酸化したヤケの除去に] 場所:ステンレス(ヘアライン)手すり / 支柱 / サッシ / 銘板 / 避難ハッチ / 看板 / メールボックス / 玄関扉 / 蝶番 【使えないもの】■[各種加工を施したステンレス製品]カラーステンレス / 塗装・コーティングしたもの / 意匠性の高いもの / 水洗いが困難な装置 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 ■衣類に注意 ※衣服に付着した場合、脱色の恐れがあります。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、ステンレスの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに塗ん尾で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
ステンレス用
成分乳酸、スルファミン酸、有機酸、水、炭酸ナトリウム 透明 タイプ酸性 標準使用量30〜50m2 アズワン品番64-1164-61
注意
■[保護手袋を使用してください] ご使用時は保護手袋を着用して下さい。 ■[まずは目立たない所で] 使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 ■[まぜるな危険] 酸性タイプなので、塩素系の製品と一緒に使用する(まぜる)と、有害な塩素ガスが発生して危険です。 ■[素材を傷つける恐れがある物] 硬いブラシ、研磨剤入りタワシなどの仕様は素材を傷つける恐れがありますので、ご注意下さい。 ■[洗浄しない部分に付着した場合] 放置せず水洗いして下さい。 ■[応急処置] ○皮膚に付いた時はすぐに拭き取り、石鹸水で洗い流してください。 ○目に入った時はすぐに水で洗い、医師の診察を受けて下しさい。 ○万一飲み込んだ時は、水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。
■[保管について] ○目や口に入らないようにして下さい。 ※特に幼児やペットにはくれぐれも注意して下さい。 ○保管の際は必ずキャップを締め、直射日光のあたる所や凍結する所には置かないで下さい。 ○破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従い捨てて下さい。 ■[廃棄時の注意] 廃棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従って捨てて下さい。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22887506
2020-04-13
用途:
流しの洗浄
その他業種

普段から流しに特に気を付けて使っていませんでした。汚れ等が目立つ
ため購入をきめました。

1人が参考にしています
対象商品:
37049704
2013-03-18
用途:
建築板金

普段は1/3の分を使ってますが、
ステンの磨きをかける時に最適です!!
他のメーカ-と比べ、一度使ってみれば格段に違いがよく分かります。

いつも利用させて頂いてます。

1人が参考にしています
2015-09-07
用途:
キッチンのステンレスシンクの錆取り

キッチンのステンレスシンクが錆びてしまったので(塩素系の薬剤使用による錆)こちらを購入して使用してみましたが、全く効果が得られませんでした。
錆取りには向かないのかな?
同メーカーの『復活洗浄剤 サビ取り用』と迷ったのですが、お値段の高い方が効果があるかな…と安易な理由でこちらを購入しみました…が、お値段の問題じゃなかったですね(^^;
普通の汚れを磨く分には良いかもしれないです。
(としたら、このお値段は高い気がします。一般市販品のクエン酸材と差ほど変わらない印象でした。)

リベンジのつもりで『復活洗浄剤 サビ取り用』も購入して試してみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする