水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 22888154 品番 697653642100
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。

新チーク 特性速乾 用途屋内の木部・木製品 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など 主な用途屋内木部 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期) 使用場所屋内 アズワン品番64-1158-50 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6〜0.7 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分
注意
■[成分が分離・沈殿している場合がある] 成分が分離・沈殿していますが、塗料性能には問題ありません。 ■[使用前に十分混ぜて下さい] 本品を逆さにして揺すり、ほかの容器に移してから、充分かき混ぜてください。 ■[色味は多少異なります] 容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。 また、木の種類・塗り回数によって変わります。 ※「とうめい」は乳白色をしていますが、乾くと「とうめい」に仕上がります。 ■[色味は多少異なります] 乾燥時間 / 塗り面積の表示は、気象条件 / 塗る素材 / 形状 / 塗り方 / 色 / うすめ方 などによって多少異なります。 ■[透明は顔料が入っていません] とうめい のみ顔料が入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする