油性ウレタン着色ニス 油性着色ニス(つやあり)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 22888504 品番 257644002100
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

■[木目を活かした仕上げ]
木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。
■[下塗と仕上げが一度にできる!]
高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。
木部を長期間保護します。

用途
屋内の木部・木製品
表示の用途以外には使用しないでください。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
【塗れない物】
■[吸い込まない素材]
プリント合板 / デコラ板 など
■[特殊な塗装面]
UV塗装 / セラミック塗装 など
■[常に水がかかる所]
浴室 など
■[その他]
高級家具
■[捨てる場合は]
やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。
■[保管について]
子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
※天地無用で保管して下さい。
※火気の近くで保管しないで下さい。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
とうめい 特性耐摩耗、耐久 主な用途屋内木部 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 使用場所屋内 アズワン品番64-1158-85 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5〜0.7 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.5枚分
注意
■[透明は仕上りに温かみが出ます]
※乾燥後、透明は少し黄身がかった透明に仕上がります。
■[色味は多少異なります]
※容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。また、木の種類・塗り回数によって変わります。
※「とうめい」は乳白色をしていますが、乾くと「とうめい」に仕上がります。
■[色味は多少異なります]
※乾燥時間 / 塗り面積の表示は、気象条件 / 塗る素材 / 形状 / 塗り方 / 色 / うすめ方などによって多少異なります。
■[透明は顔料が入っていません]
※とうめい のみ顔料が入っていません。
■[火気のある場所]
※火気のある場所には塗らないで下さい。
■[気候について]
※気温5°以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および、風の強い時は、塗らないで下さい。
■[服装について]
※汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
■[本塗前に]
※目立たない所で試塗をし、仕上り感を確認して下さい。
■[換気について]
※塗装作業中、乾燥中とも換気を良くして十分に乾燥してください。
■[目に入った場合]
※目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
■[気分が悪くなった場合]
※蒸気・ガス等を吸込んで気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
■[皮膚に付着した場合]
※皮膚に付着した場合は、多量の石鹸水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある場合は、医師の診察を受けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
趣味の木工作品の仕上げ塗装
株式会社テクノス 様

子供のおもちゃから ちょっとした家具 工芸品まで、木のぬくもりが大好きで いろいろ作りますが、やはり木目を活かした仕上げの為 ニスを使うことが多いです。油性ニスは やはり水性ニスより扱いが面倒ですが 長い経験から、油性の方が何十年経っても より高い硬度・輝きを保ち続けるように思います。
色数も豊富で とても良い製品で、これからも使い続けます。
希望としては、何度も重ね塗りすると暗くなりがちで もう少し淡い色合いも欲しいところです。

2025-08-30
用途:
刃物の柄に使っている

樫の木の柄に塗っているが、艶が良くさてもきれいになる

対象商品:
22888556
2022-08-09
用途:
テーブルの塗装
橋本表具店 様 (製造業)

強い塗膜だと思える。水性タイプと色があっている。使いやすい、換気必要

対象商品:
22888732
2017-09-08
用途:
ハケ塗りにて
製造業

キャビネット製作にて使用しました。
素材はホワイトウッドとMDF材です。
MDFは塗料がグングン染み込んでいくので、塗料&ニス節約の為、着色と艶出しが期待できるこの塗料に行き着きました。

MDFは3度塗りでツヤが出る塗膜になりました。扱い易いので他の製作で他色も試してみたいと思います。

対象商品:
22888732
2018-05-07
用途:
家具のリフォームに使用
建設業・工事業

古い本棚のリフォームで塗りました。2度塗りしましたが、色は予想どうりでしたが家具にしてはツヤが出すぎたので艶消しの材料を加えればよかったと思っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする