※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22893107
品番
CDG1UN63-10Z
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥15,543
販売価格(税別)
¥
14,130
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード