MDUC63-100DM-A73 プレートシリンMUシリーズ (MDUC63-~) SMC 22900437

プレートシリンMUシリーズ (MDUC63-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端形状・ストロークが111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
22900437
品番
MDUC63-100DM-A73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,300

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22900437MDUC63-100DM-A7354935666MDUC63-100DMZ-A93VMDUC63-100DMZ-A93V プレートシリンダ MDUC6 SMC 54935666プレートシリンダ MDUC6SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする