HAS-LED 1000WW-S1-FPL ハイパワー型LED間接照明器具 HAS-LED DNライティング 22906722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパワー型LED間接照明器具 HAS-LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22906722 品番HAS-LED 1000WW-S1-FPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯シームレスラインと同等の配光・明るさを実現。

入力電圧(V)100/200/242 種別LED Seamless type 光源一体型 ハイパワー型・全方向タイプ 幅(mm)45 全長(mm)1000 質量(kg)1.07 高さ(mm)49 タイプ屋内仕様 平均演色評価数(Ra)86 光源温白色 色温度(K)3500 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.26/0.13/0.11 消費電力(入力)(W)26 取付穴ピッチ(mm)838 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式PWM信号(5〜100%) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする