※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 間接照明器具
ハイパワー型LED間接照明器具 HAS-LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22906783
品番
HAS-LED 1250W-S1-FPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光灯シームレスラインと同等の配光・明るさを実現。
入力電圧(V)
100/200/242
種別
LED Seamless type 光源一体型 ハイパワー型・全方向タイプ
幅(mm)
45
全長(mm)
1250
質量(kg)
1.28
高さ(mm)
49
タイプ
屋内仕様
平均演色評価数(Ra)
86
光源
白色
色温度(K)
4200
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
0.32/0.16/0.13
消費電力(入力)(W)
32
取付穴ピッチ(mm)
1088
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
PWM信号(5〜100%)
グリーン購入法
適合