DNライティング
DNライティングの コンセント/スイッチ/プレート
DNライティングの 電設用スイッチ
DNライティングの 調光スイッチ
HAS-LED/SC3-LED適合調光器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22906853
品番
調光器 PDC1000S
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC100
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)
タイプ
屋内用
周波数(Hz)
50/60
連結数
12灯まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格容量(A)
10