DNライティング
DNライティングの コンセント/スイッチ/プレート
DNライティングの 電設用スイッチ
DNライティングの 調光スイッチ
HAS-LED/SC3-LED適合調光器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22906862
品番
調光器 PDC1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC100
適合
中型四角アウトレットボックス深型
タイプ
屋内用
周波数(Hz)
50/60
連結数
25灯まで
定格容量(A)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22906862
調光器 PDC1500
41778924
調光器 PDC1500T
PWM信号制御調光器
DNライティング
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です