※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 間接照明器具
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22906993
品番
SC3-LED 500WW-A1-APD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC100
長さ(mm)
500
質量(kg)
0.27
タイプ
屋内仕様
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
一体型
入力電流(A)
0.20
消費電力(入力)(W)
10.5
LED寿命(時間)
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
PWM
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
86
調光率(%)
5〜100
調光の可否
可