※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC3-LED用渡りコード

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コード長さ(mm)500 注文コード22907115 品番渡りコード SKP 500
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はコード長さ2種類から選べます 他の種類を見る

器具間の延長コード。

定格125V/5A コード長さ(mm)500 連結数10灯まで RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22907124
2023-07-31
用途:
自宅の建築化照明の配線・接続に!
SIDE-7 様

DNライティング、SC3-LED用の電源渡りコードです。
まあ、かなり特殊な製品ですけど、
DIYでこういsた建築化照明を使って、家の照明をいじるということを
やる際に、こうした配線は必需品で、
製品によって、使える配線が変わってくるし、
長さの調整も、配線を繋ぎ合せていくしかないので、
数もいるしで、気軽に購入できるのは非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする