画像準備中

クリーンフロア300 無鉛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 22908822 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アクリル樹脂を素材とした床用塗料ですぐれた作業性、耐久性をもちすばらしい仕上がり感が得られます。

No14 ソフトグリーン 特性耐久 主成分アクリル樹脂 主な用途 指触乾燥時間(分)10(25℃)、20(10℃) 塗布方法はけ、ローラー、スプレー塗り 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比(第一層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:35〜45、(第二層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:30〜40 半硬化乾燥時間(時間)1(25℃)、2(10℃) 塗付量(kg/m2・回)(第一層の塗装)0.35〜0.38、(第二層の塗装)0.23〜0.25 危険物の性状非水溶性 塗回数(第一層の塗装)1回、(第二層の塗装)1回 塗装間隔2時間以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする