色No23 クリーム
特性耐久
主成分アクリル樹脂
主な用途床
指触乾燥時間(分)10(25℃)、20(10℃)
塗布方法はけ、ローラー、スプレー塗り
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
混合比(第一層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:35〜45、(第二層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:30〜40
半硬化乾燥時間(時間)1(25℃)、2(10℃)
塗付量(kg/m2・回)(第一層の塗装)0.35〜0.38、(第二層の塗装)0.23〜0.25
危険物の性状非水溶性
塗回数(第一層の塗装)1回、(第二層の塗装)1回
塗装間隔2時間以上