SMC
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
コネクタ形状
-
オートスイッチ種類
A90
注文コード
22909897
品番
MXH10-40Z-A90
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥22,424
販売価格(税別)
¥
20,385
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コネクタ形状・オートスイッチ種類
など
589
種類から選べます
他の種類を見る
・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
ストローク(mm)
40
オートスイッチ品番
A90
オートスイッチ個数
2
リード線(m)
0.5
コネクタ形状
-
コード長さ(m)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
10
最低使用圧力(MPa)
0.06
給油
不要(無給油)
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
配管接続口径
M5×0.8
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード