ムラテックKDS
ムラテックKDSの カッター
ムラテックKDSの カッター替刃
ムラテックKDSの カッターナイフ用
替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
22909967
品番
LB-50H
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
替刃吊り下げプラケース
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
適合
ストレートL
質量(g)
400
適合替刃・カッター
ストレートL