※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF104-MX SH300 GR フラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ 低座高タイプ サンケイ 22910265 CF104-MX SH300 GR フラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ 低座高タイプ サンケイ 22910265 CF104-MX SH300 GR フラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ 低座高タイプ サンケイ 22910265

フラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ 低座高タイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6脚) 注文コード 22910265 品番 CF104-MX SH300 GR
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

座幅360ミリ、スリムサイズの折りたたみチェア。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×358×538 材質丸パイプ/粉体塗装、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム 質量(kg)3.6(1脚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)538×435×358 パイプ径(Φmm)19.1 座幅×座奥×座高(mm)360×360×300 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22910213
2020-01-23
用途:
修理工場での作業用いす
株式会社和コーポレーション 様 (卸売・小売業)

昨年に3台中国製の少し安めの同等椅子を購入しました。3台全ての座台が2か月程度で斜めになってしまい廃棄しました。今回この製品を購入した後に追加購入していますが、座席の下降もなく問題なく使えています。初めから質の良い製品を買っておけばよかったと後悔しています。満足して使用しております。

対象商品:
22910247
2020-01-10
用途:
家で法事や年寄りの足の痛い人用に6人分買いました。
サービス業

今までは、座布団を出しては元の場所に箱に入れたりして片付けてました。。
今は足が痛い人が増えたから、座布団の代わりに使っています。
丸い低い椅子も10人分3年ほど前に買いました。
すごく役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする