CM299-MXC BLGY ミーティングチェア CM299シリーズ サンケイ 22910274 CM299-MXC BLGY ミーティングチェア CM299シリーズ サンケイ 22910274 CM299-MXC BLGY ミーティングチェア CM299シリーズ サンケイ 22910274 CM299-MXC BLGY ミーティングチェア CM299シリーズ サンケイ 22910274 CM299-MXC BLGY ミーティングチェア CM299シリーズ サンケイ 22910274 CM299-MXC BLGY ミーティングチェア CM299シリーズ サンケイ 22910274

ミーティングチェア CM299シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 22910274 品番 CM299-MXC BLGY
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

空間に動きが生まれる、可動性抜群のミーティングチェア。
座を折りたたみ(持ち上げ)やすいよう、座カバー裏に凹形状の持ち手を設けた親切設計。
水平スタッキングした時に、イス同士の接触音を抑えます。
座をたたんで簡単にコンパクトに収納ができます。
カバン等の手荷物を引っ掛けられるように背の両サイドに凸部を設けました。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

ブルーグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)425×520×520 座面高さ(mm)430 座面寸法(幅×奥行)(mm)385×425 本体質量(kg)6.2 材質丸パイプ/粉体塗装、背/ポリプロピレン樹脂成型品、座/ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム 幅(mm)425 質量(kg)6.2 高さ(mm)520 奥行(mm)520 キャスターあり パイプ径(Φmm)22.2 キャスター径(Φmm)50 グリーン購入法適合 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量19以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする