ループスタッキングチェア CM371シリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5脚) 注文コード 22910396 品番 CM371-MY BL
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

基本性能も備え、うれしいコストパフォーマンス。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×530×750 材質ハイテンションパイプ/粉体塗装、背・座/ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム 幅(mm)420 質量(kg)3.8/脚 高さ(mm)750 種類スタッキングチェア 奥行(mm)530 キャスターなし 肘掛なし パイプ径(Φmm)12.7 座面高さ(mm)430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22910387
2022-07-12
用途:
ヨガ体操用にプレゼント
山下板金工作所 様 (建設業・工事業)

足元の一体型の商品が中々無いし結構値段もはります。
数ある商品から選びましたところです。
イスを使った体操なので、強度がいりますので、足元のフレームが4方向全てあれば
少々高くても購入したのですがそんな商品は見当たりませんませんでした。
そんな体操用イス開発してくれたらいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする