KW9256 デジタル日めくり電波時計 KW9256 アデッソ 22911157

デジタル日めくり電波時計 KW9256

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22911157 品番KW9256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大きい日付表示7cmで壁にかけてもよく見える日めくり電波時計

表示方式デジタル 機能電波時計40/60KHz自動受信、アラーム・スヌーズ機能、日付表示、六曜表示、温度表示、湿度表示、置掛兼用、記念日設定 付属品単3×2 トラスコ品番859-4395 材質ABS 質量(g)360 電源単3×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×154×30 カレンダー付き 名入れサイズ(mm)液晶下/5×60 アラーム付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22911157
2020-04-26
用途:
母の日のプレゼント
その他業種

年齢をとり、日付感覚がなくなってきた母親へのプレゼントとして購入しました。
大きな数字で、とても見やすいと母も喜んでいました。

対象商品:
22911157
2019-11-07
用途:
母の備忘の為

本体はイメージしていたものより少し大き目でしたが、一番欲しかった日にちも大きく表示されます。少し残念なのは月の表示が小さかった。

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
22911157
2019-04-09
用途:
リビングに壁掛けて使用しています。
k-parts 様 (卸売・小売業)

とても見やすく大変気に入っています。日めくりも自動ですし、時計も見やすく、部屋の湿度表示もあり、価格もこのくらいなら満足、他の部屋にも設置していきたいです。プレゼントや記念品とかにもおススメです。

対象商品:
22911157
2017-12-12
用途:
いろいろ

数字がはっきりとよくわかっていいと思います。また、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする