MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ デジタル 22911175

MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 22911175 MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 22911175 MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 22911175 MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 22911175 MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 22911175

振動式目覚まし電波時計 MY-96

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22911175 品番MY-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。
シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。

表示方式デジタル 機能電波時計40/60KHz自動受信 振動または大音量(3段階、最大100db)ダブルアラーム スヌーズ 付属品単4×3 材質ABS、シリコン(シェイカー) 質量(g)400 電源単4×3、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×160×42 名入れサイズ(mm)シェイカー/40×40 アラーム付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22911175 MY-96 41961703 MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 1台 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22911175
2019-03-05
用途:
朝の起床
製造業

とても使いやすい。止めてもスムーズができるといい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする