出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200/200-220および400/400-440定格周波数(Hz)50/60取付方式脚取付仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)反運転側向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)ラグ方式、(端子箱材質)鋼板製質量(kg)22種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~+50寸法L(mm)318寸法H(mm)187規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)軸受呼び番号運転側:6205ZZ、反運転側:6205ZZフレーム鋼板寸法A(mm)149.5寸法F(mm)62.5寸法D(mm)187寸法E(mm)70寸法C(mm)90寸法M(mm)180寸法N(mm)155寸法I(mm)-寸法J(mm)40本数(口出線)3本寸法G(mm)4.2寸法K(mm)30回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)寸法R(mm)168.5塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)寸法XB(mm)56寸法Z1(mm)10寸法Z2(mm)25外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)166設置場所屋外標高(m)1000以下寸法KA(mm)49雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと寸法KD(mm)G3/4寸法KG(mm)87保護方式IP44寸法KF(mm)87時間定格S1(連続)