※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレア配管セット2分4分

(5件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22911963 品番 SPH-F243
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

長さ(m)3 付属品片サドル(KS-20):3個、木ビス(Φ3.5×25mm):5本 セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22911963
2020-06-08
用途:
エアコン8KWの室内機と室外機の接続
その他業種

3mの長さでフレア加工してありましたので、そのままに取り付けられました。そして2分4分の被覆をずらして長さ調整もしました。また2本ともにロングスプリングベンダーを挿入して曲げ加工して取り付けました。2分にはタスコTA510L2、4分にはタスコTA510L4を使用、メーカーのタスコ指定の品番で使用しましたが、曲げ加工後の引き抜きは問題ありませんでした。エアコン取付は初めてでしたので、4分管が太くて不安で夜も寝られずでした。長さ調節でフレア加工すればするほど深みに入りそうでしたので配管を接続するにはフレア加工なしで曲げ加工のみでするように考えてやりました。上手くできて良かったです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
22911997
2019-09-18
用途:
エアコン設置時の冷媒廃刊配管に使用
建設業・工事業

4分銅管が固めで曲げ作業に少してまどりましたが、使用に問題なく作業できました。

対象商品:
22911963
2017-05-03
用途:
新規のエアコン取付
株式会社イズ・プランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

Fケーブルも入っていたら助かります。使い易さは良かったです。

対象商品:
22911988
2018-09-30
用途:
三菱エアコンの室内外機の接続
合同会社物理工学研究社 様 (製造業)

このセットの電線は5mはなく4m用です。配管セットは5m用で、チューブは50cmくらい余ったのですが、長さを確認せずに接続したケーブルは50cmくらい足りません。ケーブルに付属していた3cm×11cmのラベルを見ると太字で5mと大きく書かれているのに、ラベルの上部に小さくその文字の半分の大きさで配線キット4m用とあります。5m配管用だと思って購入したのに電線の長さは4m用だと言うのはひどい話です。ケーブルの継ぎ足しはいけないとエアコンの設置説明書にありますがケーブルだけを外す労力が馬鹿にならないので継ぎ足すことにしました。

3人が参考にしています
対象商品:
22911997
2017-07-19
用途:
エアコンの取付工事
卸売・小売業

2分のナットの片側が合わず、エアコンに付属しているナットを使用、(フレア加工しなおして)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする